Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Ø 100x20 mm, Stahldraht gewellt INOX 0,20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Ø 100x20 mm, Stahldraht gewellt INOX 0,20 mm
Rundbürste Ø 100x20 mm, Stahldraht gewellt INOX 0,20 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn9902522342
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9902522342
EAN/GTIN:
     4060246007238
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
scheibenbürste 100 mm
rundbürste

Mehrreihige Rundbürste mit gewelltem Draht in Industriequalität zur Aufnahme auf stationäre Maschinen, z.B. auf Werkbankschleifer oder Tischentgrater zum Entrosten, Entlacken, Reinigen, Aufrauen oder Entgraten.

Produktbeschreibung:

  • aggressive Ausführung
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
  • größerer Körper, daher mehr Drahtspitzen zeitgleich im Einsatz
  • hohe Drahtdichte
  • universeller Einsatz jeder Bürste durch die beige-fügten Bohrungsreduzierungsstücke bis Ø 200 mm:
    • Ø 75-125 mm: 20 mm 1/2", 5/8"
    • Ø 150-200 mm: 31,75 mm 13 mm / 15 mm / 16 mm / 19 mm / 20 mm / 7/8" / 1"

Achtung:

  • Bei Bürsten Ø 220-300 mm bitte bei Bestellung gewünschte Bohrung angeben!!

  • Aussehen kann je nach Ausführung von Abbildung abweichen!
Weitere Informationen:
Ausführung:
gewellt,rostfrei
Breite:
20 mm
Drahtlänge:
23 mm
Drahtstärke:
0,2 mm
Drehzahl:
8000 U/min
Durchmesser:
100 mm
Typ:
Rundbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,86*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 16 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0008600221
ab € 1,83*
Ähnlich
Osborn
9902522362
ab € 31,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.