| |
|
| Artikel-Nr.: 415-osborn9902543543 Herst.-Nr.: 9902543543 EAN/GTIN: 4013349394705 |
| |
|
| | |
| Mehrreihige Rundbürste mit gewelltem Draht in Industriequalität zur Aufnahme auf stationäre Maschinen für feine Oberflächenbearbeitung und Entgratung an geometrisch anspruchsvollen Bauteilen. Produktbeschreibung: - flexible Ausführung
- TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
- passt sich aufgrund des langen Besatzmaterials den Konturen des Werkstücks an
- hohe Drahtdichte
- universeller Einsatz jeder Bürste durch die beigefügtenBohrungsreduzierungsstücke bis Ø 200 mm:
- Ø 75-125 mm: 20 mm 1/2", 5/8"
- Ø 150-200 mm: 31,75 mm 13 mm / 15 mm / 16 mm / 19 mm / 20 mm / 7/8" / 1"
Achtung: - Bei Bürsten Ø 220-300 mm bitte bei Bestellung gewünschte Bohrung angeben!!
- Aussehen kann je nach Ausführung von Abbildung abweichen!
Weitere Informationen: | | Ausführung: | gewellt | Breite: | 32 mm | Drahtlänge: | 43 mm | Drahtstärke: | 0,3 mm | Drehzahl: | 6000 U/min | Durchmesser: | 150 mm | Typ: | Rundbürste |
|
| | |
| | | |
| |