Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Ø 250x42 mm, Stahldraht gewellt 0,30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Ø 250x42 mm, Stahldraht gewellt 0,30 mm
Rundbürste Ø 250x42 mm, Stahldraht gewellt 0,30 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn9902575163
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9902575163
EAN/GTIN:
     4013349322999
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste

Mehrreihige Rundbürste mit gewelltem Draht in Industriequalität zur Aufnahme auf stationäre Maschinen für feine Oberflächenbearbeitung und Entgratung an geometrisch anspruchsvollen Bauteilen.

Produktbeschreibung:

  • flexible Ausführung
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
  • passt sich aufgrund des langen Besatzmaterials den Konturen des Werkstücks an
  • hohe Drahtdichte
  • universeller Einsatz jeder Bürste durch die beigefügtenBohrungsreduzierungsstücke bis Ø 200 mm:
    • Ø 75-125 mm: 20 mm 1/2", 5/8"
    • Ø 150-200 mm: 31,75 mm 13 mm / 15 mm / 16 mm / 19 mm / 20 mm / 7/8" / 1"

Achtung:

    Achtung:

    • Bei Bürsten Ø 220-300 mm bitte bei Bestellung gewünschte Bohrung angeben!!

    • Aussehen kann je nach Ausführung von Abbildung abweichen!
Weitere Informationen:
Ausführung:
gewellt
Breite:
42 mm
Drahtlänge:
63 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
Drehzahl:
3600 U/min
Durchmesser:
250 mm
Typ:
Rundbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9902543543
ab € 69,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.