Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundb. D150x 32 B20+Ad gw-MSD020 PRO/Q-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundb. D150x 32 B20+Ad gw-MSD020 PRO/Q-2
Rundb. D150x 32 B20+Ad gw-MSD020 PRO/Q-2
Artikel-Nr.:
     CWHKF-9902543543
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9902543543
EAN/GTIN:
     4013349394705
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste 150mm osborn
rundbürste

Mehrreihige Rundbürste mit gewelltem Draht in Industriequalität zur Aufnahme auf stationäre Maschinen.

  • Flexible Ausführung
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
  • Passt sich aufgrund des langen Besatzmaterials den Konturen des Werkstücks an
  • Hohe Drahtdichte

Anwendung: Feine Oberflächenbearbeitung und Entgratung an geometrisch anspruchsvollen Bauteilen.

Zur Anwendung auf: Messing, Kupfer

Weitere Informationen:
Durchmesser:
150 mm
Arbeitsbreite:
32 mm
Besatzmaterial:
Messingdraht
Besatzmat. Ø:
0.2 mm
Besatzlänge:
43 mm
Bohrung Ø:
20 mm
RPM max.:
6000
Weitere Suchbegriffe: osborn rundbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,60*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9902511162
ab € 13,05*
Ähnlich
Osborn
9902543563
ab € 63,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.