Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste UNI-Master® Ø 350x19 mm, Novofilbesatz K180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste UNI-Master® Ø 350x19 mm, Novofilbesatz K180
Rundbürste UNI-Master® Ø 350x19 mm, Novofilbesatz K180
Artikel-Nr.:
     415-osborn9906015070
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9906015070
EAN/GTIN:
     4013349305848
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste

Rundbürste mit abrasivem Besatz in High-End-Qualität zur Schnittkantenentgratung von Rohren, Profilen und Flachteilen aus NE-Metallen auf Tischentgrater und automatisierten Maschinen.

Produktbeschreibung:

  • besonders dichte und kompakte Bauweise mit maximaler Anzahl von Abrasivborsten für hohe Entgratleistung und herausragender Standzeit
  • statisch ausgewuchtet mit hoher Rundlaufgenauigkeit
  • für trockene und nasse Anwendung
  • beständig gegen schwache Säuren und Laugen
  • Montage einzeln oder aneinandergereiht auf Welle
Weitere Informationen:
Antrieb:
2 Zoll außen
Ausführung:
Novofil
Breite:
19 mm
Drahtlänge:
55 mm
Drehzahl:
2400 U/min
Durchmesser:
350 mm
Körnung:
K180
Typ:
Rundbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,41*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 239,31*
€ 284,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 229,45*
€ 273,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 223,57*
€ 266,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 217,69*
€ 259,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,01*
€ 228,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 189,86*
€ 225,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 183,41*
€ 218,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9906015004
ab € 25,88*
Ähnlich
Osborn
9906015003
ab € 25,90*
Ähnlich
Osborn
9906015002
ab € 25,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.