Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uni-Master-RB D 75x 12 B16 NHS320/056 Q6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uni-Master-RB D 75x 12 B16 NHS320/056 Q6
Uni-Master-RB D 75x 12 B16 NHS320/056 Q6
Artikel-Nr.:
     CWHKF-9906015004
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9906015004
EAN/GTIN:
     4013349305558
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
osborn rundbürste
rundbürste

Rundbürste mit abrasivem Besatz in High-End-Qualität zur Aufnahme auf Entgratmaschinen.

  • Besonders dichte und kompakte Bauweise mit maximaler Anzahl von Abrasivborsten für hohe Entgratleistung und herausragender Standzeit
  • Statisch ausgewuchtet mit hoher Rundlaufgenauigkeit
  • Für trockene und nasse Anwendung
  • Beständig gegen schwache Säuren und Laugen
  • Montage einzeln oder aneinandergereiht auf Welle

Anwendung: Schnittkantenentgratung von Rohren, Profilen und Flachteilen aus NE-Metallen auf Tischentgrater und automatisierten Maschinen.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Guss, Nichteisenmetalle, Gesintertes Metall, Rostfreier Stahl, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
75 mm
Arbeitsbreite:
12 mm
Besatzmaterial:
Novofil NH-S
Körnung:
320
Besatzmat. Ø:
0.56 mm
Besatzlänge:
15 mm
RPM max.:
20000
Weitere Suchbegriffe: rundbürste 75mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 18 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 24 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9902515001
ab € 17,46*
Ähnlich
Osborn
9902515004
ab € 17,52*
Ähnlich
Osborn
9906015003
ab € 26,00*
Ähnlich
Osborn
9906015001
ab € 26,08*
Ähnlich
Osborn
9906015002
ab € 25,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.