Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Ø 150x25 mm, Osborn-Stahldraht gezopft 0,50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Ø 150x25 mm, Osborn-Stahldraht gezopft 0,50 mm
Rundbürste Ø 150x25 mm, Osborn-Stahldraht gezopft 0,50 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn9906026247
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9906026247
EAN/GTIN:
     4060246013123
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste

Gezopfte Rundbürste in High-End-Qualität zur einfachen Montage auf allen gängigen Winkelschleifern.

Produktbeschreibung:

  • zum Entgraten, Reinigen von Schweißnähten (Schlacke, Silikate, Blaufärbung), Entfernung von hartnäckigen Rostablagerungen
  • von Osborn entwickelter Hochleistungsdraht
  • besonders wirtschaftlich
  • lange Standzeit, hohe Zugfestigkeit, hohe Bruchdehnung und geringe Rüstzeiten
  • gezopfter Draht sorgt für eine gleichmäßge Abnutzung der Bürste
Weitere Informationen:
Ausführung:
gezopft
Bohrung:
22,2 mm
Breite:
25 mm
Drahtlänge:
38 mm
Drahtstärke:
0,5 mm
Drehzahl:
12000 U/min
Durchmesser:
150 mm
Typ:
Rundbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,84*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 24 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 36 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 48 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 120 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9906026117
ab € 18,79*
Ähnlich
Osborn
0202611351
ab € 14,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.