Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste Ø 15x25 mm S6, Schleifborsten K120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pinselbürste Ø 15x25 mm S6, Schleifborsten K120
Pinselbürste Ø 15x25 mm S6, Schleifborsten K120
Artikel-Nr.:
     415-osborn9906030492
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9906030492
EAN/GTIN:
     4060246007153
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste osborn
pinselbürste

Pinselbürste mit abrasivem Siliziumkarbidbesatz in High-End-Qualität für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen und Bohrmaschinen zum Entgraten, Kantenverrundung und Oberflächenfinish.

Produktbeschreibung:

  • hohe Flexibilität
  • für Nass- und Trockenarbeit geeignet
  • hohe Standzeit bei optimalen Voraussetzungen
  • geringer Anspressdruck
  • geringe Wärementwicklung
  • beständig gegen schwache Säuren und Laugen
  • kein Zusetzen der Besatzfläche mit Arbeitsrückständen
Weitere Informationen:
Antrieb:
Rundschaft 6 mm
Ausführung:
Schleifborsten
Drahtlänge:
25 mm
Drehzahl:
5000 U/min
Durchmesser:
15 mm
Körnung:
K120
Länge:
45 mm
Typ:
Pinselbürste
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 24,85*
€ 29,80*
Lager 415
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 22,66*
€ 29,93*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 24 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 36 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 48 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 120 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 359,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9906030488
ab € 21,39*
Ähnlich
Osborn
1802509911
ab € 17,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.