Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöschschlauch SYNTEX 2F/3F natur C/42 ohne Kupplungen, lfd. m, L1


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Feuerlöschschlauch SYNTEX 2F/3F natur C/42 ohne Kupplungen, lfd. m, L1
Feuerlöschschlauch SYNTEX 2F/3F natur C/42 ohne Kupplungen, lfd. m, L1
Artikel-Nr.:
     415-osw1516100001
Hersteller:
     OSW
Herst.-Nr.:
     1516100001
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch

Schlauchaufbau:

  • 100 % hochfestes synthetisches Polyestergarn
  • rundgewebt in Köperbindung, Kette und Schuss 3-fach gezwirnt - keine Kennstreifen
  • hochwertiger, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis

Produkteigenschaften:

  • für Feuerwehren, Industrie, Baugewerbe, Schifffahrt, technische Hilfsdienste
  • geeignet auch für Seewasser, Heißwasser und Wasserdampf
  • sehr geringes Gewicht für die Entlastung der Einsatzkräfte
  • sehr guter Biegeradius sorgt für hohe Flexibilität
  • geringer Reibungs-/Druckverlust durch glatte EPDM-Gummierung
  • hochwertige EPDM-Gummierung ist extrem beständig gegen Alterung, Ozon sowie UV
  • verrottungsfest, pflegeleicht und wartungsfrei
  • mit „Protect“ Schlag- und Scheuerschutz über dem Einband

Zulassungen

  • DIN14811:2008-01, DIN14811/A1:2012-03, DIN14811/A2:2014-08 + DIN14811/A3:2018-11 Klasse 1
  • BS 6391:2009 Type 1
  • ÖNORM F2105
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
16 bar
Durchmesser:
42 mm
Farbe:
natur
Material:
Gewebe
Nennweite:
C
Norm DIN:
DIN 14811
Platzdruck:
60 bar
Temparaturbeständigkeit:
- 40 °C bis + 100 °C
Typ:
Feuerlöschschlauch
Wandstärke:
1,65 mm
Weitere Suchbegriffe: Feuerwehrschlauch, Feuerwehrschläuche, Löschschlauch, feuerwehrschlauch l1 dn42, druckschlauch feuerwehr, druckschlauch feuerwehr dn42, Feuerschlauch, OSW, Schlauch, Schläuche, SYNTEX 2F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 51.500 Meter
Mindestbestellmenge: 103 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 103 Meter
€ 4,44*
€ 5,28
pro Meter
ab 206 Meter
€ 4,28*
€ 5,09
pro Meter
ab 309 Meter
€ 4,17*
€ 4,96
pro Meter
ab 412 Meter
€ 4,06*
€ 4,83
pro Meter
ab 515 Meter
€ 3,75*
€ 4,46
pro Meter
ab 1030 Meter
€ 3,63*
€ 4,32
pro Meter
ab 51500 Meter
€ 3,29*
€ 3,92
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OSW
1510200011
ab € 2,94*
Ähnlich
OSW
1515850009
ab € 11,10*
Ähnlich
OSW
1516300001
ab € 4,72*
Ähnlich
OSW
1516200001
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.