Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöschschlauch SYNTEX 2F/3F natur B/75 ohne Kupplungen, lfd. m, L1


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Feuerlöschschlauch SYNTEX 2F/3F natur B/75 ohne Kupplungen, lfd. m, L1
Feuerlöschschlauch SYNTEX 2F/3F natur B/75 ohne Kupplungen, lfd. m, L1
Artikel-Nr.:
     415-osw1516300001
Hersteller:
     OSW
Herst.-Nr.:
     1516300001
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch

Schlauchaufbau:

  • 100 % hochfestes synthetisches Polyestergarn
  • rundgewebt in Köperbindung, Kette und Schuss 3-fach gezwirnt - keine Kennstreifen
  • hochwertiger, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis

Produkteigenschaften:

  • für Feuerwehren, Industrie, Baugewerbe, Schifffahrt, technische Hilfsdienste
  • geeignet auch für Seewasser, Heißwasser und Wasserdampf
  • sehr geringes Gewicht für die Entlastung der Einsatzkräfte
  • sehr guter Biegeradius sorgt für hohe Flexibilität
  • geringer Reibungs-/Druckverlust durch glatte EPDM-Gummierung
  • hochwertige EPDM-Gummierung ist extrem beständig gegen Alterung, Ozon sowie UV
  • verrottungsfest, pflegeleicht und wartungsfrei
  • mit „Protect“ Schlag- und Scheuerschutz über dem Einband

Zulassungen

  • DIN14811:2008-01, DIN14811/A1:2012-03, DIN14811/A2:2014-08 + DIN14811/A3:2018-11 Klasse 1
  • BS 6391:2009 Type 1
  • ÖNORM F2105
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
16 bar
Durchmesser:
75 mm
Farbe:
natur
Material:
Gewebe
Nennweite:
B
Norm DIN:
DIN 14811
Platzdruck:
60 bar
Temparaturbeständigkeit:
- 40 °C bis + 100 °C
Typ:
Feuerlöschschlauch
Wandstärke:
1,75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 36.000 Meter
Mindestbestellmenge: 72 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Meter
€ 6,39*
€ 7,60
pro Meter
ab 144 Meter
€ 6,15*
€ 7,32
pro Meter
ab 216 Meter
€ 5,99*
€ 7,13
pro Meter
ab 288 Meter
€ 5,83*
€ 6,94
pro Meter
ab 360 Meter
€ 5,39*
€ 6,41
pro Meter
ab 720 Meter
€ 5,22*
€ 6,21
pro Meter
ab 36000 Meter
€ 4,72*
€ 5,62
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OSW
1510200011
ab € 2,94*
Ähnlich
OSW
1515850009
ab € 11,10*
Ähnlich
OSW
1516100001
ab € 3,29*
Ähnlich
OSW
1516200001
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.