| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-osw1526200044 Herst.-Nr.: 1526200044 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schlauchaufbau: - 100 % synthetisches Gewebe aus hochfesten Garnen
- rundgewebt in Köperbindung, Kette und Schuss mehrfach gezwirnt
- mit Percolation-Effekt (durchgängig genadelt)
- innen: hochwertiger, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis
Produkteigenschaften: - speziell für die Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung
- Signalfarbe bietet hohe Erkennbarkeit im Gelände
- geringes Packmaß (ca. ø 25 cm bei 15-m-Rolle)
- extrem geringes Gewicht für die Entlastung der Einsatzkräfte (Einsparung von ca. 1 kg bei 15-m-Rolle)
- sehr guter Biegeradius sorgt für hohe Flexibilität im Geländeeinsatz
- Eigenschutzfunktion durch definierte Perforation des Inliners (Flammentest: 10 min. bei 960 °C gem. DIN 14811)
- Perforation: Wasserverlust ca. 4,8 % bei WP 9 bar (bei Normlänge 15 m) – selbstbefeuchtend
- geringer Druckverlust durch glatte EPDM-Gummierung
- verrottungsfest
- pflegeleicht und wartungsfrei
Zulassungen: - gem. DIN 14811 Klasse 1 sowie Australian Standard AS2792
- eingesetzt in den Deutschland, Griechenland, USA, Australien, Argentinien, etc.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Arbeitsdruck: | 33 bar | Durchmesser: | 25 mm | Farbe: | gelb | Kupplungen: | Storz Saugkupplungen | Länge: | 25 m | Material: | Gewebe | Norm DIN: | DIN 14811 | Platzdruck: | 100 bar | Temparaturbeständigkeit: | - 40 °C bis + 100 °C | Typ: | Feuerlöschschlauch | Wandstärke: | 1,60 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |