Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Eschbach Aquadur D/25 mm, mit VA-Kupplung, 10 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Wasserschlauch Eschbach Aquadur D/25 mm, mit VA-Kupplung, 10 m
Wasserschlauch Eschbach Aquadur D/25 mm, mit VA-Kupplung, 10 m
Artikel-Nr.:
     415-osw4610250025
Hersteller:
     OSW
Herst.-Nr.:
     4610250025
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Trinkwasserschlauch
Wasserschlauch
wasserschlauch 10m
wasserschlauch

Schlauchaufbau:

  • 100 % synthetisches Gewebe aus hochfesten Garnen
  • vollständig eingebettet in hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU ist für Trinkwasser geeignet)
  • wird im Extrusionsverfahren durch das Gewebe gepresst (Standardfarbe: blau), dadurch optimaler Schutz des Druckträgers
  • innen: sehr glatt für minimalen Druckverlust
  • außen: glatt, hervorragende Abriebfestigkeit

Produkteigenschaften:

  • exzellente Abriebfestigkeit und Langlebigkeit ? für extreme Beanspruchung geeignet
  • hervorragende Zugfestigkeit
  • einfache Reinigung und Desinfektion
  • extrem alterungsbeständig sowie Ozon- und UV-beständig
  • geringer Reibungsverlust, minimale Längsdehnung

Zulassungen:

  • KTW-Empfehlung Kategorie A
  • DVGW W270
  • BS6920-1:2000 (WRAS)
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
17 bar
Durchmesser:
25 mm
Farbe:
blau
Kupplungen:
Storz Saugkupplungen
Länge:
10 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
D
Platzdruck:
50 bar
Temparaturbeständigkeit:
- 50 °C bis + 75 °C
Typ:
Trinkwasserschlauch
Wandstärke:
1,80 mm
Weitere Suchbegriffe: storz d wasserschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,08*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 19,908* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 266,71*
€ 317,38
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 260,04*
€ 309,45
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 253,38*
€ 301,52
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 246,70*
€ 293,57
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 227,89*
€ 271,19
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 221,00*
€ 262,99
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 199,08*
€ 236,91
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OSW
4610850004
ab € 636,54*
Ähnlich
OSW
4610750019
ab € 287,29*
Ähnlich
OSW
4610520016
ab € 212,88*
Ähnlich
OSW
4610250026
ab € 151,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.