Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserschlauch
>
Artikel
Wasserschlauch Eschbach Aquadur A/102 mm, mit VA-Kupplung, 20 m
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-osw4610850024
Hersteller:
OSW
Herst.-Nr.:
4610850024
EAN/GTIN:
k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Trinkwasserschlauch
Wasserschlauch
wasserschlauch 20m
wasserschlauch
Schlauchaufbau:
100 % synthetisches Gewebe aus hochfesten Garnen
vollständig eingebettet in hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU ist für Trinkwasser geeignet)
wird im Extrusionsverfahren durch das Gewebe gepresst (Standardfarbe: blau), dadurch optimaler Schutz des Druckträgers
innen: sehr glatt für minimalen Druckverlust
außen: glatt, hervorragende Abriebfestigkeit
Produkteigenschaften:
exzellente Abriebfestigkeit und Langlebigkeit ? für extreme Beanspruchung geeignet
hervorragende Zugfestigkeit
einfache Reinigung und Desinfektion
extrem alterungsbeständig sowie Ozon- und UV-beständig
geringer Reibungsverlust, minimale Längsdehnung
Zulassungen:
KTW-Empfehlung Kategorie A
DVGW W270
BS6920-1:2000 (WRAS)
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
14 bar
Durchmesser:
102 mm
Farbe:
blau
Kupplungen:
Storz Saugkupplungen
Länge:
20 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
A
Platzdruck:
50 bar
Temparaturbeständigkeit:
- 50 °C bis + 75 °C
Typ:
Trinkwasserschlauch
Wandstärke:
3 mm
... >
Schläuche und Zubehör
>
Wasserschläuche
>
Trinkwasserschlauch
Weitere Suchbegriffe:
wasserschlauch 14 bar
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 982,85*
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 49,1425* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.292,31*
€ 1.537,85
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.221,25*
€ 1.453,29
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.189,92*
€ 1.416,00
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 1.158,61*
€ 1.378,75
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.063,41*
€ 1.265,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.038,34*
€ 1.235,62
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 982,85*
€ 1.169,59
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wasserschlauch Eschbach Aquadur A/102 mm, mit VA-Kupplung, 5 m
OSW
4610850004
ab € 636,54*
Ähnlich
Wasserschlauch Eschbach Aquadur B/75 mm, mit VA-Kupplung, 5 m
OSW
4610750019
ab € 287,29*
Ähnlich
Wasserschlauch Eschbach Aquadur C/52 mm, mit VA-Kupplung, 5 m
OSW
4610520016
ab € 212,88*
Ähnlich
Wasserschlauch Eschbach Aquadur D/25 mm, mit VA-Kupplung, 5 m
OSW
4610250026
ab € 151,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen