| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-petec82100 Herst.-Nr.: 82100 EAN/GTIN: 4013558821009 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Um mit Petec Produkten perfekte Verklebungen und Verbindungen zu erzielen, wird empfohlen, die Materialoberfläche vor der Anwendung mit dem Petec Multi Cleaner zu reinigen. - als Reiniger und Entfetter für alle Metalle, Glas, Keramik und die meisten Kunststoffoberflächen
- für jede Art von Metallreinigung und Entfettung, insbesondere bei der Vorbehandlung zur Lackierung, Verklebung und Grundierung einsetzbar
- ebenfalls gut geeignet zur Entfernung von Silikonresten
Produktbeschreibung: - Universal Reiniger zum schnellen Reinigen und Entfetten von Klebeflächen im Werkstattbereich und im Haushalt
- ist absolut rückstandsfrei
- schnell verdunstend
- nicht korrodierend
Produktdaten: - Basis: Aliphatische Kohlenwasserstoffe
- Farbe: transparent
- Dichte: 0,79 g/ml
- Verarbeitungstemperatur: + 10° C bis + 30° C
Gefahrenhinweise - gültig für 82100 und 82200:
- H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- zusätzlich gültig für 82200, 200 ml:
- H222 Extrem entzündbares Aerosol.
- H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Inhalt: | 1000 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Klebstoff, Kontaktkleber, Kraftkleber, Montagekleber, Petec, Power Kleber, Power Kleber Gel, Profilgummikleber, Reinigung, Reinigungs-Set, Spezial-Reiniger, Spiegel-Fest, Sprühkleber, Universalklebstoff |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 6,50* | € 9,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 7,13* | € 10,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 8,20* | € 12,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 8,20* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 73,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|