Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubensicherung mittelfest 50 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubensicherung mittelfest blau, 50 g Flasche
Schraubensicherung mittelfest blau, 50 g Flasche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-petec91050
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     91050
EAN/GTIN:
     4013558910505
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungskleber
Fügeklebstoff

Mittelfester anaerober Klebstoff zum Sichern und Dichten von Schrauben, Muttern, Stehbolzen usw.


Produktbeschreibung:

  • sichert zuverlässig feine, mittlere und grobe Gewinde.
  • Schrauben und Muttern lösen sich nicht mehr selbständig
  • mit normalem Werkzeug demontierbar
  • einsetzbar bei Temperaturen von –55°C bis +150°C
  • beständig gegen: Korrosion, Vibration, Wasser, Gas, Hydrocarbon, Öl und viele andere Chemikalien

Produktdaten:

  • Farbe: blau
  • Losbrechmoment: 17 - 22 N/mm²
  • Scherfestigkeit: 9 - 13 N/mm²
  • Funktionsfestigkeit: 1 - 3 Std.
  • max. Spaltfüllervermögen: 0,25 mm
  • Gewindegröße bis: M 36
  • Spez. Gewicht: 1,05 g/ml

Besondere Kennzeichnung

  • EUH208 Kann allergische Reaktionen hervorrufen
Weitere Informationen:
Aushärtesystem:
anaerob
GHS:
NONE
Handfestigkeit:
10 - 20 min
Inhalt:
50 g
Temperaturbeständigkeit:
-55°C bis +150°C
Typ:
Schraubensicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 13,89*
€ 16,93*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,71*
€ 19,34*
Lager 415
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 17,40*
€ 22,77*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
1 Stück enthält 0,05 Kilogramm (ab € 348,00* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 227,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petec
82111
ab € 2,04*
Zubehör
Petec
90920
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.