Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubensicherung hochfest, 50 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubensicherung hochfest rot, 50 g Flasche
Schraubensicherung hochfest rot, 50 g Flasche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-petec92050
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     92050
EAN/GTIN:
     4013558920504
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungskleber
Fügeklebstoff

Hochfester anaerober Klebstoff, sichert zuverlässig Stehbolzen und Gewindeverbindungen bis M20.


Produktbeschreibung:

  • nur schwer demontierbar
  • einsetzbar bei Temperaturen von –55°C bis +150°C
  • beständig gegen: Korrosion, Vibration, Wasser, Gas, Hydrocarbon, Öl und viele andere Chemikalien

Produktdaten:

  • Farbe: rot
  • Losbrechmoment: 28-35 N/mm²
  • Scherfestigkeit: 15-20 N/mm²
  • Funktionsfestigkeit: 1 - 3 Std.
  • max. Spaltfüllervermögen: 0,15 mm
  • Gewindegröße bis: M 20
  • Spez. Gewicht: 1,10 g/ml

Gefahrenhinweise

  • H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen
  • H319 Verursacht schwere Augenreizungen
  • H413 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Weitere Informationen:
Aushärtesystem:
anaerob
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Handfestigkeit:
10 - 20 min
Inhalt:
50 g
Temperaturbeständigkeit:
-55°C bis +150°C
Typ:
Schraubensicherung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 13,78*
€ 17,24*
Lager 415
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 17,42*
€ 23,16*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
1 Stück enthält 0,05 Kilogramm (ab € 348,40* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 231,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petec
82111
ab € 2,06*
Zubehör
Petec
90920
ab € 8,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.