Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POXY 2-K-Universalkleber, 50 ml Doppelkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 Komponenten Universalkleber POXY, 50 ml Doppelkartusche
2 Komponenten Universalkleber POXY, 50 ml Doppelkartusche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-petec98050
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     98050
EAN/GTIN:
     4013558980508
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber

POXY ist ein transparenter Universalkleber auf 2 Komponenten-Basis in der praktischen Doppelspritze, die das richtige Mischungsverhältnis garantiert.

Einsatzbereich:

  • Metall, Stein, Holz, Glas, Keramik und viele Kunststoffe

Produktbeschreibung:

  • beständig gegen: viele Chemikalien, Wasser und Wärme
  • hohe Zug- und Schlagfestigkeit

Produktdaten:

  • Basis: Epoxydharz/Härter
  • Viskosität (gemischt): 8.000 - 10.000 cP.s
  • Zugscherfestigkeit: 9,7 N/mm²
  • Lagerfähigkeit: 12 Monate

Lieferumfang:

  • 1 Mischrohr

Gefahrenhinweise:

  • H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317: Kann allergische Hautreaktionen veursachen
  • H319: Verursacht schwere Augenreizungen.
  • H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Informationen:
Aushärtesystem:
2 Komponenten
Endfestigkeit:
30 min
Farbe:
transparent
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Handfestigkeit:
10 min
Inhalt:
50 ml
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +120°C
Typ:
2-Komponenten-Kleber

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, komponentenkleber 50ml, komponentenkleber, komponentenkleber klar, 2K-Klebstoffe, Kunststoff-Reparatur, Metallreparatur, Petec, universelle Reparatur, UV-Reparaturmatte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 9,79*
€ 12,54*
Lager 415
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 12,43*
€ 16,81*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
1 Stück enthält 0,05 Liter (ab € 248,60* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 168,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petec
98502
ab € 23,12*
Zubehör
Petec
98603
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.