Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmiedehammer Schwedische Form, Eschenstiel, 1500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmiedehammer Schwedische Form, Eschenstiel, 1500g
Schmiedehammer Schwedische Form, Eschenstiel, 1500g
Artikel-Nr.:
     415-pic0000811-1500
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0000811-1500
EAN/GTIN:
     4016671001426
Suchbegriffe:
Schmiedehammer
picard schmiedehammer
schmiedehammer

PICARD Schmiedehammer - Schwedische Form, Qualität und Tradition, die verbindet.

Poduktbeschreibung:

  • für Schmiede und Hufschmiede
  • Schwedische Form
  • Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
  • lergierter PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
  • Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
  • Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
  • doppelt geschweifter Eschenstiel
Weitere Informationen:
Gewicht:
1500 g
Länge:
380 mm
Typ:
Schmiedehammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,50*
ab € 31,37*
€ 42,09*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,19*
€ 50,65*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0000811-1000
ab € 23,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.