Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbrechstange mit Gummirollen, 1600 mm, 14000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbrechstange mit Gummirollen, 1600 mm, 14 kg
Rollbrechstange mit Gummirollen, 1600 mm, 14 kg
Artikel-Nr.:
     415-pic0004670
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0004670
EAN/GTIN:
     4016671003338
Suchbegriffe:
Rollbrechstange
picard rollbrechstange
rollbrechstange

PICARD Rollenbrechstange, geschmiedet und gereckt, optimal gehärtet für den sicheren Einsatz. Mit Gummirollen für 3000 kg Tragleistung.

Poduktbeschreibung:

  • für Pflasterer, Maurer und Steinmetze
  • Tragfähigkeit 3000 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
14000 g
Länge:
1600 mm
Typ:
Rollbrechstange
Weitere Suchbegriffe: aufgebogen, Brechstange, gerade, Klaue, Kugelkopf, Picard, Rollen, Schneide, Spitze, vierkant
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,12*
€ 377,57*
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 336,95*
€ 398,96*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,57*
€ 449,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,26*
€ 444,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,84*
€ 386,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,91*
€ 371,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 295,49*
€ 351,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,12*
€ 340,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0051900
ab € 11,53*
Ähnlich
Picard
0004681-50
ab € 34,59*
Ähnlich
Picard
0004630-150
ab € 54,65*
Ähnlich
Picard
0004660
ab € 237,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.