Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaleisen geschmiedet, m. langem Blatt, 140 mm, 2500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaleisen geschmiedet, m. langem Blatt, 140 mm, 2,5 kg
Schaleisen geschmiedet, m. langem Blatt, 140 mm, 2,5 kg
Artikel-Nr.:
     415-pic0016300
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0016300
EAN/GTIN:
     4016671006681
Suchbegriffe:
Schaleisen
schaleisen picard
schaleisen

Produktbeschreibung:

  • geschmiedet
  • mit langem Blatt
  • Prisma 25 mm mit Bohrung: 5 mm, 15 mm tief
Weitere Informationen:
Gewicht:
2500 g
Länge:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Dachdecker, Dachklempner, geschmiedet, langesBlatt, Picard, Prisma
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 118,14*
€ 147,13*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 110,42*
€ 153,00*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,00*
€ 182,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,45*
€ 179,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,53*
€ 168,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 122,16*
€ 145,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0014200-30
ab € 40,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.