Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pritschhammer 100 x 30 mm, Eschenstiel, 375 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pritschhammer 100 x 30 mm, Eschenstiel, 900 g
Pritschhammer 100 x 30 mm, Eschenstiel, 900 g
Artikel-Nr.:
     415-pic0018901-900
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0018901-900
EAN/GTIN:
     4016671007244
Suchbegriffe:
Pritschhammer
pritschhammer picard
pritschhammer

PICARD Pritschhammer mit großer facher Bahn zum Ebnen und Glätten.

Poduktbeschreibung:

  • für Dachdecker und Dachklempner
  • Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
  • legierter PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
  • Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
  • doppelt geschweifter Eschenstiel
  • Bahn 100 x 30 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
375 g
Länge:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Dachdecker, Dachklempner, Eschenstiel, Hammer, Picard, Pritsch-Hammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 57,42*
€ 74,27*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 53,57*
€ 76,62*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0016901-0250
ab € 25,15*
Ähnlich
Picard
0017001-0250
ab € 25,04*
Ähnlich
Picard
0017101-0250
ab € 25,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.