Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhammer, Rohrstiel, 450 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißerhammer, Rohrstiel, 450 g
Schweißerhammer, Rohrstiel, 450 g
Artikel-Nr.:
     415-pic0031300
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0031300
EAN/GTIN:
     4016671008210
Suchbegriffe:
Schlackenhammer
Schweißerhammer
Schweißerhämmer
Schweißerpickhammer

PICARD Schweißerhammer mit Längsschneide und Spitze zum Abschlagen von Schlacke beim Schweißen.

Poduktbeschreibung:

  • für Schlosser und Klempner
  • Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
  • mit Rohrstiel
Weitere Informationen:
Gewicht:
450 g
Länge:
305 mm
Norm DIN:
DIN 5133
Weitere Suchbegriffe: picard schweißerhammer, schlackenhammer, Eschenstiel, Hammer, Längsschneide, Picard, Querschneide, Rohrstiel, Schweißer-Hammer, Stahlrohr
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 14,13*
€ 20,83*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 14,11*
€ 22,61*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 17,03*
€ 24,38*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0002901-400
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.