| |
|
| Artikel-Nr.: 415-pic2521100 Herst.-Nr.: 2521100 EAN/GTIN: 4016671009705 |
| |
|
| | |
| PICARD General Handamboss - professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Rastauration von PKW und Motorrad. Poduktbeschreibung: - für Karosseriebauer
- Hammerschlag blau lackiert
- Arbeitsfläche poliert
- Maße 80 x 70 mm und 100 x 40 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 80 mm | Gewicht: | 1380 g | Länge: | 62 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handamboss, Amboss, Bankamboss, Dengelamboss, General-Hamdamboss, Handfaus, Picard, Rundamboss, Stiftamboss |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 49,30* | € 72,13* | | | | | | 39 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 57,04* | € 74,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|