Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenschrauber UT8001B 3/8 Zoll 40 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ratschenschrauber 3/8 Zoll 40 Nm
Ratschenschrauber 3/8 Zoll 40 Nm
Artikel-Nr.:
     415-pneutec91100
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     91100
EAN/GTIN:
     4250112976052
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
druckluft ratschenschrauber

3/8" Ratschenschrauber aus der HITEC LINE und nur 203 mm Baulänge.

Produktbeschreibung:

  • kälteisolierter Handgriff für optimalen Bedienungskomfort
  • kleine und handliche Bauweise
  • 360° drehbarer Heckauspuff
  • umschaltbar auf Rechts- und Linkslauf
  • Schraubengröße: M 6 mm
  • Beschleunigung: < 2,5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 85,0 dB (A)
Weitere Informationen:
Drehmoment:
40 Nm
Drehzahl:
250 U/min
Gewicht:
0,6 kg
Länge:
203 mm
Luftverbrauch:
144 l/min
Typ:
Ratschenschrauber
Werkzeugaufnahme:
3/8 Zoll Vierkant
Weitere Suchbegriffe: Pneutec, Ratsche, Ratsche Luftdruck, Ratsche pneutmatisch, Ratschenschrauber, Schrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91004
ab € 163,83*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91200
ab € 96,29*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91002
ab € 110,13*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91102
ab € 110,84*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91000
ab € 87,30*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91003
ab € 137,45*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91103
ab € 136,78*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91202
ab € 137,62*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91201
ab € 122,65*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91101
ab € 105,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.