Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenschrauber-Set UT8001BS 3/8 Zoll


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Ratschenschrauber-Set 3/8 Zoll
Ratschenschrauber-Set 3/8 Zoll
Artikel-Nr.:
     415-pneutec91101
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     91101
EAN/GTIN:
     4250112990034
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
druckluft ratschenschrauber

Produktbeschreibung Ratschenschrauber:

  • nur 203 mm Baulänge
  • kälteisolierter Handgriff für optimalen Bedienungskomfort
  • kleine und handliche Bauweise
  • 360° drehbarer Heckauspuff
  • umschaltbar auf Rechts- und Linkslauf
  • Drehzahl: 250 U/min
  • Antriebsvierkant: 3/8 "
  • Schraubengröße: M 6 mm
  • Beschleunigung: < 2,5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 85,0 dB (A)
  • Luftverbrauch: 2,4 l/s
  • Baulänge: 203 mm
  • Gewicht: 0,6 kg
  • Druckluftanschluss: 1/4 "

Lieferumfang:

  • 3/8" Ratschenschrauber UT 8001 B
  • 3/8" Stecknüsse (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19)
  • 3/8" Verlängerung, 75 mm
  • Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Drehmoment:
40 Nm
Drehzahl:
250 U/min
Gewicht:
0,9 kg
Länge:
203 mm
Luftverbrauch:
144 l/min
Typ:
Ratschenschrauber
Werkzeugaufnahme:
3/8 Zoll Vierkant
Weitere Suchbegriffe: Pneutec, Ratsche, Ratsche Luftdruck, Ratsche pneutmatisch, Ratschenschrauber, Schrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,03*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 137,23*
€ 163,30
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 135,35*
€ 161,07
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 126,43*
€ 150,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 116,70*
€ 138,87
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 105,03*
€ 124,99
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91004
ab € 163,83*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91200
ab € 96,29*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91002
ab € 110,13*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91102
ab € 110,84*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91000
ab € 87,30*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91100
ab € 87,16*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91003
ab € 137,45*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91103
ab € 136,78*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91202
ab € 137,62*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91201
ab € 122,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.