Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine UT8844RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pneutec93104.jpg
pneutec93104.jpg
Artikel-Nr.:
     415-pneutec93104
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     93104
EAN/GTIN:
     4250112901368
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft bohrmaschine

PNEUTEC Bohrmaschine mit 10 mm (3/8") Qualitäts-Schnellspannbohrfutter.

Produktbeschreibung:

  • Abluftführung durch kälteisolierten Handgriff nach unten, für hohen Bedienungskomfort
  • umsteuerbar für Rechts- und Linkslauf
  • Bohrfutter: 1-10 mm
  • Drehrichtung: rechts / links
  • Beschleunigung: < 2,5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 96,0 dB (A)
  • Schallleistungspegel: 102,6 dB (A)
Weitere Informationen:
Bohrdurchmesser:
10 mm
Drehzahl:
1800 U/min
Gewicht:
0,9 kg
Typ:
Bohrmaschine
Weitere Suchbegriffe: Bohrmaschine, Bohrmaschine pneumatisch, Pneumatikwerkzeug, Pneutec, pneutische Werkzeuge, Stabbohrmaschine, Winkelbohrmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,77*
€ 177,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,59*
€ 174,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,33*
€ 163,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95147
ab € 25,99*
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95144
ab € 26,13*
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95149
ab € 39,82*
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95150
ab € 4,00*
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95143
ab € 3,12*
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95152
ab € 3,99*
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95159
ab € 19,85*
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95157
ab € 57,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.