Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern A06CNK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftklammern A06CNK
Heftklammern A06CNK
Artikel-Nr.:
     415-prebA06CNK
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     A06CNK
EAN/GTIN:
     4016429053462
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer verzinkt
tackerklammer

Prebena Heftklammern A06CNK

Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Breite:
12,8 mm
Drahtstärke:
0,66 x 0,95 mm
Länge:
6 mm
passend für:
1GP-A,1X-A,1XR-A
Typ:
A
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer prebena
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 10,23*
€ 15,71*
1
€ 4,00*
ab € 11,20*
€ 15,79*
3 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 16,23*
€ 21,80*
1
€ 4,90*
ab € 15,63*
€ 22,07*
Lager 415
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 32,40*
€ 43,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 43,53*
€ 51,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,76*
€ 48,50
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 39,74*
€ 47,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,22*
€ 44,29
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 36,27*
€ 43,16
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 35,31*
€ 42,02
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 34,36*
€ 40,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,40*
€ 38,56
pro Packung
1 Packung enthält 12.000 Stück (ab € 0,0027* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 348,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
1GP-A16
ab € 206,15*
Zubehör
Prebena
1GP-A16NH
ab € 661,87*
Zubehör
Prebena
1GP-A16SDS
ab € 326,62*
Zubehör
Prebena
1GP-A25
ab € 328,01*
Zubehör
Prebena
1X-A16AUT
ab € 418,99*
Zubehör
Prebena
1X-A16LM-AUT
ab € 462,14*
Zubehör
Prebena
1XR-A16
ab € 62,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.