Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern A12CNK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftklammern A12CNK
Heftklammern A12CNK
Artikel-Nr.:
     415-prebA12CNK
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     A12CNK
EAN/GTIN:
     4016429001555
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Stauchkopfnagel
Stauchkopfnägel (Magazin)
Stauchkopfstift
Tackerklammer

Prebena Heftklammern A12CNK

Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Breite:
12,8 mm
Drahtstärke:
0,66 x 0,95 mm
Länge:
12 mm
passend für:
1GP-A,1X-A,1XR-A
Typ:
A
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
10
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 16,92*
2 Tage
37
1
€ 6,90*
ab € 13,91*
€ 18,92*
7 Tage
37
1
€ 4,95*
ab € 14,20*
€ 19,13*
1
€ 5,90*
ab € 13,43*
€ 19,26*
Lager 415
unbekannt
13
Frei Haus
ab € 19,81*
€ 26,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 13 Packungen
€ 26,12*
€ 31,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,36*
€ 28,99
pro Packung
ab 26 Packungen
€ 23,75*
€ 28,26
pro Packung
ab 39 Packungen
€ 23,14*
€ 27,54
pro Packung
ab 52 Packungen
€ 22,53*
€ 26,81
pro Packung
ab 65 Packungen
€ 21,93*
€ 26,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,81*
€ 23,57
pro Packung
1 Packung enthält 6.000 Stück (ab € 0,00331* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 13 Packungen ( entspricht € 339,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
1GP-A16
ab € 206,15*
Zubehör
Prebena
1GP-A16NH
ab € 661,87*
Zubehör
Prebena
1GP-A16SDS
ab € 326,62*
Zubehör
Prebena
1GP-A25
ab € 328,01*
Zubehör
Prebena
1X-A16AUT
ab € 418,99*
Zubehör
Prebena
1X-A16LM-AUT
ab € 462,14*
Zubehör
Prebena
1XR-A16
ab € 62,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.