Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern A14CNK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftklammern A14CNK
Heftklammern A14CNK
Artikel-Nr.:
     415-prebA14CNK
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     A14CNK
EAN/GTIN:
     4016429001562
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Stauchkopfnagel
Stauchkopfnägel (Magazin)
Stauchkopfstift
Tackerklammer

Prebena Heftklammern A14CNK

Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Breite:
12,8 mm
Drahtstärke:
0,66 x 0,95 mm
Länge:
14 mm
passend für:
1GP-A,1X-A,1XR-A
Typ:
A
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 14,97*
€ 18,21*
4 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,97*
€ 18,82*
3 Tage
9
1
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 15,33*
€ 20,40*
7 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,51*
€ 20,62*
Lager 415
unbekannt
11
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,24*
€ 30,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Packungen
€ 30,28*
€ 36,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,13*
€ 33,47
pro Packung
ab 22 Packungen
€ 27,43*
€ 32,64
pro Packung
ab 33 Packungen
€ 26,73*
€ 31,81
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 26,02*
€ 30,96
pro Packung
ab 55 Packungen
€ 25,32*
€ 30,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,24*
€ 27,66
pro Packung
1 Packung enthält 6.000 Stück (ab € 0,00388* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 11 Packungen ( entspricht € 333,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
1GP-A16
ab € 206,15*
Zubehör
Prebena
1GP-A16NH
ab € 661,87*
Zubehör
Prebena
1GP-A16SDS
ab € 326,62*
Zubehör
Prebena
1GP-A25
ab € 328,01*
Zubehör
Prebena
1X-A16AUT
ab € 418,99*
Zubehör
Prebena
1X-A16LM-AUT
ab € 462,14*
Zubehör
Prebena
1XR-A16
ab € 62,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.