Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern A14CRF


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Heftklammern A14CRF
Heftklammern A14CRF
Artikel-Nr.:
     415-prebA14CRF
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     A14CRF
EAN/GTIN:
     4016429009841
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammern 140/14 edelstahl
tackerklammer

Produktbeschreibung

  • rost- und säurebeständiger Stahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Werkstoffnr. 1.4301
Breite:
12,8 mm
Drahtstärke:
0,66 x 0,95 mm
Länge:
14 mm
Nutzungsklasse:
3
passend für:
1GP-A,1X-A,1XR-A
Typ:
A
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer 53/14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,75*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 6.000 Stück (ab € 0,0213* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 169,82*
€ 202,09
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 162,03*
€ 192,82
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 157,88*
€ 187,88
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 153,73*
€ 182,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,45*
€ 163,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 133,63*
€ 159,02
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 127,75*
€ 152,02
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
1GP-A16
ab € 141,38*
Zubehör
Prebena
1GP-A16NH
ab € 662,97*
Zubehör
Prebena
1GP-A16SDS
ab € 326,03*
Zubehör
Prebena
1GP-A25
ab € 328,79*
Zubehör
Prebena
1X-A16AUT
ab € 417,75*
Zubehör
Prebena
1X-A16LM-AUT
ab € 461,58*
Zubehör
Prebena
1XR-A16
ab € 60,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.