Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern A16CNK


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Heftklammern A16CNK
Heftklammern A16CNK
Artikel-Nr.:
     415-prebA16CNK
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     A16CNK
EAN/GTIN:
     4016429003146
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer verzinkt
tackerklammer

Prebena Heftklammern A16CNK

Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Breite:
12,8 mm
Drahtstärke:
0,66 x 0,95 mm
Länge:
16 mm
passend für:
1GP-A,1X-A,1XR-A
Typ:
A
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer prebena
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 6,09*
€ 9,56*
2 Tage
25
10
Frei Haus
ab € 12,36*
€ 16,51*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,53*
€ 17,62*
2 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 12,61*
€ 17,76*
Lager 415
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 17,06*
€ 23,27*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kartonagen
€ 23,27*
€ 27,69
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 21,67*
€ 25,79
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 21,12*
€ 25,13
pro Kartonage
ab 45 Kartonagen
€ 20,58*
€ 24,49
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 20,04*
€ 23,85
pro Kartonage
ab 75 Kartonagen
€ 19,50*
€ 23,21
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 17,06*
€ 20,30
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 4.000 Stück (ab € 0,00427* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen ( entspricht € 349,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
1GP-A16
ab € 141,38*
Zubehör
Prebena
1GP-A16NH
ab € 662,97*
Zubehör
Prebena
1GP-A16SDS
ab € 326,03*
Zubehör
Prebena
1GP-A25
ab € 328,79*
Zubehör
Prebena
1X-A16AUT
ab € 417,75*
Zubehör
Prebena
1X-A16LM-AUT
ab € 461,58*
Zubehör
Prebena
1XR-A16
ab € 60,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.