Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern H18CNKHA


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Heftklammern H18CNKHA
Heftklammern H18CNKHA
Artikel-Nr.:
     415-prebH18CNKHA
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     H18CNKHA
EAN/GTIN:
     4016429053806
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer prebena
tackerklammer

Produktbeschreibung

  • entsprechen den Anforderungen der DIN EN 13964:2007-02 (statische Tragfähigkeit von Unterdecken-Bauteilen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt, geharzt
Breite:
8,6 mm
Drahtstärke:
1,0 x 1,25 mm
Länge:
18 mm
Norm DIN:
EN 13964:2007-02
passend für:
2P-ES40SDS
Typ:
H
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer 35/18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6.200 Stück (ab € 0,00674* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 55,45*
€ 65,99
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 52,74*
€ 62,76
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 51,39*
€ 61,15
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 50,04*
€ 59,55
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 44,89*
€ 53,42
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 43,60*
€ 51,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,78*
€ 49,72
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
3GP-H40
ab € 564,28*
Zubehör
Prebena
ab € 212,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.