Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern H25CNKHA


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Heftklammern H25CNKHA
Heftklammern H25CNKHA
Artikel-Nr.:
     415-prebH25CNKHA
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     H25CNKHA
EAN/GTIN:
     4016429053820
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer prebena
tackerklammer

Produktbeschreibung

  • entsprechen den Anforderungen der DIN EN 13964:2007-02 (statische Tragfähigkeit von Unterdecken-Bauteilen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt, geharzt
Breite:
8,6 mm
Drahtstärke:
1,0 x 1,25 mm
Länge:
26 mm
Norm DIN:
EN 13964:2007-02
passend für:
2P-ES40SDS
Typ:
H
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer 24/26
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,89*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 3.100 Stück (ab € 0,00803* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 32,91*
€ 39,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,70*
€ 37,72
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 30,89*
€ 36,76
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 30,07*
€ 35,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,91*
€ 32,02
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,07*
€ 31,02
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 24,89*
€ 29,62
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
3GP-H40
ab € 561,75*
Zubehör
Prebena
ab € 252,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.