Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern H25CRFHA


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Heftklammern H25CRFHA
Heftklammern H25CRFHA
Artikel-Nr.:
     415-prebH25CRFHA
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     H25CRFHA
EAN/GTIN:
     4016429053882
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer edelstahl
tackerklammer

Produktbeschreibung

  • entsprechen den Anforderungen der DIN 18182-2:2010-02
  • rost- und säurebeständiger Stahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Werkstoffnr. 1.4301
Breite:
8,6 mm
Drahtstärke:
1,0 x 1,25 mm
Länge:
25 mm
Norm DIN:
18182-2:2010-02
Nutzungsklasse:
3
passend für:
2P-ES40SDS
Typ:
H
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer prebena
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,04*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 3.100 Stück (ab € 0,04905* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 203,64*
€ 242,33
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 194,41*
€ 231,35
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 189,42*
€ 225,41
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 184,44*
€ 219,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 165,30*
€ 196,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 159,89*
€ 190,27
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 152,04*
€ 180,93
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
3GP-H40
ab € 566,50*
Zubehör
Prebena
ab € 251,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.