Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 415
>
Drucklufttechnik
>
Zubehör für Kompressoren
>
Druckminderer, Filter + Öler
>
Artikel
Kleinnebelöler komplett
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-prebZ200.00
Hersteller:
Prebena
Herst.-Nr.:
Z200.00
EAN/GTIN:
4016429001142
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Druckminderer
Filter
Öler
Kleinnebelöler
Produktbeschreibung:
zum Anbau an Druckluftnagler
regulierbare Öldosierung
... >
Drucklufttechnik
>
Zubehör für Kompressoren
>
Druckminderer, Filter + Öler
Weitere Suchbegriffe:
Prebena
,
Zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,04*
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blaspistole mit langer Metalldüse
Prebena
Z170.90
ab € 28,80*
Ähnlich
Druckluft-Schlauch Set flexibel 10 x 16 mm
Prebena
Z200.15
ab € 129,06*
Ähnlich
Hochdruck-Gewebeschlauch 6 x 3 mm, 50 m
Prebena
Z180.81
ab € 55,92*
Ähnlich
Prebena Druckluft-Schlauchtrommel 30 m 13 bar
Prebena
Z180.00
ab € 71,18*
Ähnlich
Reifenfüller
Prebena
Z175.80
ab € 26,09*
Ähnlich
Schlauchaufroller 8 x 12 mm
Prebena
Z155.90
ab € 306,00*
Ähnlich
Spezialöl 1 l für Druckluftnagler
Prebena
Z200.10
ab € 11,07*
Ähnlich
Spiralschlauch 9 x 12 mm
Prebena
Z160.12
ab € 52,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen