Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Artikel
Abfallsack 120 l, extra stark, 100 my, 25 Stck./Rolle
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-profi26995
Hersteller:
profibau
Herst.-Nr.:
26995
EAN/GTIN:
4016092269955
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Produktbeschreibung:
LDPE
extra stark
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Farbe:
blau
Fassungsvermögen:
120 l
Länge:
1100 mm
Stärke:
100 my
Typ:
Müllsäcke
... >
Reinigungstechnik
>
Reinigungsgeräte
>
Abfallbehälter / Müllsäcke
Weitere Suchbegriffe:
abfallsack 120l 100my blau
,
abfall-säcke blau 120l
,
abfall-säcke 120l 100my
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,87*
Preis gilt ab 5.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,5548* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 19,86*
€ 23,63
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,07*
€ 22,69
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 18,58*
€ 22,11
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 18,09*
€ 21,53
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 17,19*
€ 20,46
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 16,83*
€ 20,03
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 13,87*
€ 16,51
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfallsack 120 l, 50 my, 25 Stck./Rolle
profibau
26998
ab € 8,25*
Ähnlich
Abfallsack 120 l, extra stark, 40 my
profibau
26997
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen