Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbundstein Transportkarre VTK-V 550 - 1050 mm, Tragkraft 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbundstein Transportkarre VTK-V 550 - 1050 mm, Tragkraft 400 kg
Verbundstein Transportkarre VTK-V 550 - 1050 mm, Tragkraft 400 kg
anwendung
Artikel-Nr.:
     415-profi45197
Hersteller:
     Probst
Herst.-Nr.:
     5110,0004
EAN/GTIN:
     4016092451978
Suchbegriffe:
Probst
profi-baubedarf
Rasengitter-Verlegehilfe
Transportkarren

Die Verbundstein Transportkarre VTK-V sorgt für problemlosen Transport von stahlbandumreiften oder losen Verbundpflastersteinen, Bordsteinen, Platten oder dergleichen und ermöglicht den Einsatz auch in engsten Baustellen.

Produktbeschreibung:

  • rein mechanische Arbeitsweise
  • stufenlos ohne Werkzeug verstellbar
  • Spannkraft wird durch Umlegen eines Handhebels um nur 90° erreicht durch integrierte Überlastsicherung
  • günstige Lastverteilung sowie geringes Eigengewicht ermöglichen optimales Arbeiten
  • schmale Bauart
  • Abnahme von der Palette problemlos möglich

Technische Daten:

  • Öffnungsweite: 550 - 1050 mm
  • max. Betätigungskraft: 15 kp
  • Backenlänge: 200 mm
  • max. Pakethöhe: 900 mm
  • Tragkraft: 400 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
68 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.017,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.194,44*
€ 1.421,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.150,96*
€ 1.369,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.121,44*
€ 1.334,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.091,94*
€ 1.299,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,14*
€ 1.235,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.026,11*
€ 1.221,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.017,06*
€ 1.210,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Müba
79960
ab € 121,46*
Ähnlich
profibau
45346
ab € 138,84*
Ähnlich
profibau
45101
ab € 99,48*
Ähnlich
profibau
43005
ab € 138,21*
Ähnlich
profibau
60967
ab € 106,93*
Ähnlich
profibau
43006
ab € 169,15*
Ähnlich
profibau
45107
ab € 152,57*
Ähnlich
profibau
43004
ab € 199,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.