Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Lehren
>
Wasserwaage
>
Markierwasserwaage
>
Artikel
Wasserwaage profi-bau Aluminium 1800 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-profi70119
Hersteller:
profibau
Herst.-Nr.:
70119
EAN/GTIN:
4016092701196
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Produktbeschreibung:
Rechteck-Aluminium-Profil mit auslaufsicheren, stoßfesten Plexiglaslibellen
bestückt mit 2 Plexiglaslibellen
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
180 cm
Material:
Aluminium
Typ:
Analoge Wasserwaage
... >
Messwerkzeuge
>
Wasserwaage
>
Analoge Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe:
Markier-Wasserwaage
,
Markierwasserwaage
,
Wasserwaage
,
Wasserwaagen
,
wasserwaagen alu 180 cm
,
markier wasserwaage
,
wasserwaage aluminium
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,13*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Magnet-Wasserwaage 500 mm
profibau
70113
ab € 21,63*
Ähnlich
Waaserwaage m-tec Aluminium, 300 mm
profibau
70880
ab € 9,62*
Ähnlich
Wasserwaage m-tec gold, 600 mm
profibau
70918
ab € 13,59*
Ähnlich
Wasserwaage pb-Exact 400 mm gelb, lackiert
profibau
70842
ab € 20,43*
Ähnlich
Wasserwaage profi-bau Aluminium 300 mm
profibau
70912
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen