Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage profi-bau Aluminium 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserwaage profi-bau Aluminium 800 mm
Wasserwaage profi-bau Aluminium 800 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi70122
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     70122
EAN/GTIN:
     4016092701226
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Produktbeschreibung:

  • Rechteck-Aluminium-Profil mit auslaufsicheren, stoßfesten Plexiglaslibellen
  • bestückt mit 2 Plexiglaslibellen
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
80 cm
Material:
Aluminium
Typ:
Analoge Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,64*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
70925
ab € 27,16*
Ähnlich
profibau
70113
ab € 21,52*
Ähnlich
profibau
70880
ab € 9,65*
Ähnlich
profibau
70918
ab € 13,58*
Ähnlich
profibau
70842
ab € 20,53*
Ähnlich
profibau
70912
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.