Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Lehren
>
Wasserwaage
>
Markierwasserwaage
>
Artikel
Wasserwaage profi-bau Aluminium 1200 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-profi70124
Hersteller:
profibau
Herst.-Nr.:
70124
EAN/GTIN:
4016092701240
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Produktbeschreibung:
Rechteck-Aluminium-Profil mit auslaufsicheren, stoßfesten Plexiglaslibellen
bestückt mit 2 Plexiglaslibellen
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
120 cm
Material:
Aluminium
Typ:
Analoge Wasserwaage
... >
Messwerkzeuge
>
Wasserwaage
>
Analoge Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe:
Markier-Wasserwaage
,
Markierwasserwaage
,
Wasserwaage
,
Wasserwaagen
,
wasserwaage aluminium
,
markier wasserwaage
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,84*
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Magnet-Wasserwaage 500 mm
profibau
70113
€ 31,68*
Ähnlich
Waaserwaage m-tec Aluminium, 300 mm
profibau
70880
€ 14,10*
Ähnlich
Wasserwaage m-tec gold, 600 mm
profibau
70918
€ 20,05*
Ähnlich
Wasserwaage pb-Exact 400 mm gelb, lackiert
profibau
70842
€ 30,17*
Ähnlich
Wasserwaage profi-bau Aluminium 300 mm
profibau
70912
€ 13,65*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.