Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage profi-bau Aluminium 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserwaage profi-bau Aluminium 2000 mm
Wasserwaage profi-bau Aluminium 2000 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi70126
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     70126
EAN/GTIN:
     4016092701264
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Produktbeschreibung:

  • Rechteck-Aluminium-Profil mit auslaufsicheren, stoßfesten Plexiglaslibellen
  • bestückt mit 2 Plexiglaslibellen
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
200 cm
Material:
Aluminium
Typ:
Analoge Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,77*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
70113
ab € 21,66*
Ähnlich
profibau
70880
ab € 9,65*
Ähnlich
profibau
70918
ab € 13,65*
Ähnlich
profibau
70842
ab € 20,59*
Ähnlich
profibau
70912
ab € 9,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.