Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Estrichlatte 100 x 18 mm mit 1 Libelle, 250 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Richt- und Messlatte Estrich 2500 x 100 x 18 mm, Aluminium mit Libelle
Richt- und Messlatte Estrich 2500 x 100 x 18 mm, Aluminium mit Libelle
Artikel-Nr.:
     415-profi70152
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     70152
EAN/GTIN:
     4016092701523
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
Estrich- Richt- und Messlatte

Produktbeschreibung:

  • aus Aluminium-Profil
  • mit einer Waagrechtlibelle in der Mitte
  • speziell für Estrichleger geeignet
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Libelle
Breite:
100 mm
Höhe:
18 mm
Länge:
2500 mm
Typ:
Estrichlatte
Weitere Suchbegriffe: Richtlatte, Richtscheit, abrichtlatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,72*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 40 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
70150
ab € 20,29*
Ähnlich
profibau
70913
ab € 20,33*
Ähnlich
profibau
70900
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.