Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage pb-Exact 1500 mm, gelb, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserwaage pb-Exact 1500 mm, gelb, lackiert
Wasserwaage pb-Exact 1500 mm, gelb, lackiert
Artikel-Nr.:
     415-profi70847
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     70847
EAN/GTIN:
     4016092708478
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Produktbeschreibung:

  • Rechteck-Aluminium-Profil mit auslaufsicheren, stoßfesten Plexiglaslibellen
  • bestückt mit 2 Plexiglaslibellen
  • mit fluoreszierendem Leuchtbelag
  • gelb lackiert
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
180 cm
Material:
Aluminium
Typ:
Analoge Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,08*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
70880
ab € 9,65*
Ähnlich
profibau
70918
ab € 13,67*
Ähnlich
profibau
70842
ab € 20,56*
Ähnlich
profibau
70912
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.