Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage m-tec gold, 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserwaage m-tec gold, 1800 mm
Wasserwaage m-tec gold, 1800 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi70923
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     70923
EAN/GTIN:
     4016092709239
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Produktbeschreibung:

  • schweres Rechteck-Aluminium-Profi l mit auslaufsicheren, stoßfesten Plexiglaslibellen
  • bestückt mit 2 Plexiglaslibellen
Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Länge:
180 cm
Material:
Aluminium
Typ:
Analoge Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,46*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 40 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
70113
ab € 21,69*
Ähnlich
profibau
70880
ab € 9,66*
Ähnlich
profibau
70918
ab € 13,62*
Ähnlich
profibau
70842
ab € 20,44*
Ähnlich
profibau
70912
ab € 9,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.