Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Verteilwerkzeug
>
Kellen
>
Fugenkelle
>
Artikel
Dänische Fugenkelle 18 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-profi78016
Hersteller:
profibau
Herst.-Nr.:
78016
EAN/GTIN:
4016092780160
Suchbegriffe:
Deutsche Fugenkelle
Dänische Fugenkelle
Fugenkelle
Hamburger Fugenkelle
Produktbeschreibung:
Blatt aus gehärtetem Stahl
konisch flexibel geschliffen
runder Hals
mit Holzheft
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Typ:
Fugenkelle
... >
Lager 415
>
Werkzeuge
>
Kellen
Weitere Suchbegriffe:
dänische fugenkelle 18mm
,
deutsche fugenkelle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33*
Preis gilt ab 33.000 Stück
Mindestbestellmenge: 11 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 22 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 33 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 44 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 55 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 110 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 220 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 33000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dänische Fugenkelle 8 mm
profibau
78011
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen