Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Verteilwerkzeug
>
Kellen
>
Maurerkelle
>
Artikel
Berliner Maurerkelle S-Hals, 240 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-profi78102
Hersteller:
profibau
Herst.-Nr.:
4000816729
EAN/GTIN:
4016092781020
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle
Produktbeschreibung:
Blatt aus gehärtetem Stahl
konisch flexibel geschliffen
Schwanenhals
mit Holzheft
Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Typ:
Maurerkelle
... >
Lager 415
>
Werkzeuge
>
Kellen
Weitere Suchbegriffe:
Düsseldorfer Betonkelle
,
Düsseldorfer Kelle
,
Herzkelle
,
Maurerkelle
,
Mörtelkelle
,
berliner maurerkellen
,
anheimer maurerkelle
,
maurerkelle 240mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,87*
Preis gilt ab 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 16 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 80 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berliner Herzkelle S-Hals, 220 mm
profibau
75146
ab € 14,78*
Ähnlich
Berliner Maurerkelle S-Hals, 220 mm
profibau
78101
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen