| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-profi80168 Herst.-Nr.: 5563 EAN/GTIN: 4016092801681 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: - wasserfest verleimte Multiplexplatte, 22-24 mm stark
- mit Griff
- Ecken abgerundet
- geschliffene Führungsschiene
- geschliffener und gehärteter Führungshebel mit Gegendruckbolzen
- mit Brechvorrichtung
- Auflagehalter ausklappbar
- Anschlagwinkel bis zu 39 cm ausziehbar
- Transportsicherung
Produktdaten: - Maße Schneidrad: 20 x 5,0 x 3,0 mm
- max. Plattenstärke: 20 mm
- max. Plattengröße für Diagonalschnitte: 445 x 445 mm
- max. Schneidlänge mit Griff: 630 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 9,8 kg | Typ: | Fliesenschneider |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fliesen-Trockensäge, Fliesenbrechzange, Fliesenlegerhexe, Fliesenlegerschnur, Fliesenlegerwerkzeuge, Fliesenlochboy, Fliesenschneidmaschinen, profi-baubedarf |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |