Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenschneidmaschine TOPLINE 720 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenschneidmaschine TOPLINE 720 mm
Fliesenschneidmaschine TOPLINE 720 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi80342
Hersteller:
     Kaufmann
Herst.-Nr.:
     10.830.03
EAN/GTIN:
     4016092803425
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
Fliesenschneider

Die Fliesenschneidmaschine TOPLINE ist für Mosaik-, Wand- und Bodenplatten, solide Führungsstange und für genaue Schnitte geeignet.

Produktbeschreibung:

  • präzise und dauerhafte Kugellagerführung (wartungsfrei)
  • rutschfeste und gefederte Fliesenauflage
  • mit Milimeter- und Zollskala
  • verstellbarer Anschlagwinkel für 90° und 45°
  • optionaler Diagonalwinkel, verstellbar von 0° - 45°
  • arretierbare Brechvorrichtung mit hoher Druckkraft und PVC-Schutzschuhen
  • PVC-Füsse verhindern Kratzer oder Spuren bei bestehender Verfliesung
  • Transportsicherung

Produktdaten:

  • Durchmesser Schneidrad: 22 mm
  • max. Plattenstärke: 18 mm
  • max. Plattenstärke zum Brechen: 16 mm
  • max. Plattengröße für Diagonalschnitte: 500 x 500 mm
  • max. Schneidlänge: 720 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
15,1 kg
Typ:
Fliesenschneider
Weitere Suchbegriffe: Schneidhexe, fliesenschneider kaufmann, fliesenschneider, Fliesen-Trockensäge, Fliesenbrechzange, Fliesenlegerhexe, Fliesenlegerschnur, Fliesenlegerwerkzeuge, Fliesenlochboy, Fliesenschneidmaschinen, profi-baubedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,75*
€ 472,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,18*
€ 455,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 373,35*
€ 444,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 363,53*
€ 432,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,55*
€ 381,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,48*
€ 377,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,80*
€ 363,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaufmann
ab € 307,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.