| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-profi80385 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016092803852 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KAUFMANN Fliesenschneidmaschine Superline ist für den professionellen Fliesenleger Produktbeschreibung: - extrabreite Anschlagleiste mit Millimeterskala
- arretierbare Brechvorrichtung
- Brechvorrichtung mit patentiertem Kraftübertragungssystem ausgestattet mit 2 Brechern: breiter Brecher für Fliesen und Platten von 16 mm bis 22 mm Stärke sowie schmaler Brecher mit Schutzschuhen für Fliesen und Platten von 3,5 mm bis 18 mm Stärke, leicht umrüstbar
- optionaler Brecher für Mosaik ab 15 x 15 mm (10.443.01)
- robuste Alu/Stahlkonstruktion
- Auflageflächen mit rutschfestem Zellkautschukbelag
- rutschfeste Gummifüße verhindern Kratzer oder Spuren bei bestehender Verfliesung
- professionelles Hartmetall-Schneidrad Ø 22 mm mit TiN-Beschichtung Seitenauflageverbreiterung
- Transportsicherung für Führungskopf
- max. Schnittlänge: 920 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Fliesenschneider |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schneidhexe, fliesenschneider kaufmann, fliesenschneider, fliesenschneider 920mm, Fliesen-Trockensäge, Fliesenbrechzange, Fliesenlegerhexe, Fliesenlegerschnur, Fliesenlegerwerkzeuge, Fliesenlochboy, Fliesenschneidmaschinen, profi-baubedarf |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |