Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Trennscheibe Euro-Cut gerade 230 x 3,0 x 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Trennscheibe Euro-cut gerade 230 x 3,0 x 22 mm
Metall-Trennscheibe Euro-cut gerade 230 x 3,0 x 22 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi85013
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     85013
EAN/GTIN:
     4016092850139
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe

Die Metall-Trennscheibe Euro-Cut ist einsetzbar für Metall.

Produktbeschreibung:

  • gewebeverstärkt
  • Aufnahme: 22 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Durchmesser:
230 mm
Stärke:
3 mm
Typ:
Trennscheibe
Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
85012
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.